Motion
CBG3055DT

CAM SPRAY
CBG3055DT

Laveuse à pression - moteur diesel, eau chaude, débit de 5.5 gal/min, pression nominale de 3000 psi, puissance nominale de 14 HP, longueur de tuyau de 100 pi
N° D’ARTICLE MI05778811
N° MFRCBG3055DT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CAM SPRAY
CBG3055DT

Laveuse à pression - moteur diesel, eau chaude, débit de 5.5 gal/min, pression nominale de 3000 psi, puissance nominale de 14 HP, longueur de tuyau de 100 pi
N° D’ARTICLE MI05778811
N° MFRCBG3055DT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tuyau
    100 pi

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fully portable, no electricity required-2500 WAAT generator Belt drive triplex plunger pump with stainless steel valves-Adjustable thermostat and pressure pop-off valve-1/2" schedule 80 coil with stainless cold wrap-Industrial electric start gasoline engine-Hour meter-8 gallon keronsene/diesel fuel tank-8 gallon poly fuel tank for engine-Heavy duty powder coated frame-Adjustable unloader -Chemical injection after burner-Thermal relief valve on pump-Trigger gun with dual wand with side handle and chemical tip-Interchangeable tips in 0, 15, 25 and 40 degrees-Battery included-120 VAC burner-unit is built on a powder coated frame trailer with 15" wheels, 2 - 5000# axles, electric brakes and road ready lighting-roto-molded tank with automatic shut off if machine runs dry-300 gallon water tank with hydrant fill! boîte à outils plaquée diamant à l’avant et à l’arrière des enrouleurs de tuyau manuels de la remorque-2 avec tuyau de pression de 100 pi et tuyau d’arrosage de 150 pi montés sur la boîte à outils arrière
  • Type de moteur
    Diesel
  • Débit
    5.5 gal/min
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance nominale
    14 hp
  • Pression nominale
    3000 psi
  • Série/système
    Modèles de remorques à eau chaude
  • Type d’eau
    Eau chaude

Aperçu

Description du fabricant
CBG3055DT REMORQUE À EAU CHAUDE