Spécifications
Dimensions
- Longueur du tuyau100 pi
Détails
- Détails supplémentairesFully portable, no electricity required-2500 WAAT generator Belt drive triplex plunger pump with stainless steel valves-Adjustable thermostat and pressure pop-off valve-1/2" schedule 80 coil with stainless cold wrap-Industrial electric start gasoline engine-Hour meter-8 gallon keronsene/diesel fuel tank-8 gallon poly fuel tank for engine-Heavy duty powder coated frame-Adjustable unloader -Chemical injection after burner-Thermal relief valve on pump-Trigger gun with dual wand with side handle and chemical tip-Interchangeable tips in 0, 15, 25 and 40 degrees-Battery included-120 VAC burner-unit is built on a powder coated frame trailer with 15" wheels, 2 - 5000# axles, electric brakes and road ready lighting-roto-molded tank with automatic shut off if machine runs dry-300 gallon water tank with hydrant fill! boîte à outils plaquée diamant à l’avant et à l’arrière des enrouleurs de tuyau manuels de la remorque-2 avec tuyau de pression de 100 pi et tuyau d’arrosage de 150 pi montés sur la boîte à outils arrière
- Type de moteurGaz
- Débit5.5 gal/min
- Page de produit du fabricant
- Puissance nominale688 cc
- Pression nominale5000 psi
- Série/systèmeModèles de remorques à eau chaude
- Type d’eauEau chaude