Motion
25006HT

CAM SPRAY
25006HT

Laveuse à pression - Moteur à essence, eau froide, débit de 3 gal/min, pression nominale de 2500 psi, puissance nominale de 196 cc, longueur de tuyau de 100 pi
N° D’ARTICLE MI05778818
N° MFR25006HT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CAM SPRAY
25006HT

Laveuse à pression - Moteur à essence, eau froide, débit de 3 gal/min, pression nominale de 2500 psi, puissance nominale de 196 cc, longueur de tuyau de 100 pi
N° D’ARTICLE MI05778818
N° MFR25006HT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tuyau
    100 pi

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pompe industrielle à piston triplex avec pistons en céramique, soupapes en acier inoxydable et soupape de décharge thermique - Pistolet à déclenchement d'injection chimique en aval réglable avec lance deux pièces avec châssis multirég. à motif de 0-60 degrés avec roues de 14 po, essieu n° 3500 et réservoir d'eau de 300 gallons moulé par rotation avec arrêt automatique si la machine fonctionne à sec - enrouleur manuel avec languette rétractable de 100 pi sur la remorque
  • Type de moteur
    Gaz
  • Débit
    3 gal/min
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance nominale
    196 cc
  • Pression nominale
    2500 psi
  • Série/système
    Modèles de remorque à eau froide
  • Type d’eau
    Eau froide

Aperçu

Description du fabricant
25006HT REMORQUE À EAU FROIDE