Spécifications
Dimensions
- Longueur du tuyau100 pi
Détails
- Détails supplémentairesPompe industrielle à piston triplex avec pistons en céramique, soupapes en acier inoxydable et soupape de décharge thermique - Pistolet à déclenchement d'injection chimique en aval de pression réglable avec buses interchangeables de 36 po dans les buses de pression 0, 15, 25 et 40 degrés et remorque à cadre revêtu de poudre à pointe savon avec roues de 14 po, essieu 3500# et éclairage prêt à la route et réservoir d'eau rétractable de 300 gallons avec languette-rotomoulée avec arrêt automatique si la machine fonctionne à vide - enrouleur manuel avec flexible de pression de 100 pi
- Type de moteurGaz
- Débit4 gal/min
- Page de produit du fabricant
- Puissance nominale389 cc
- Pression nominale3000 psi
- Série/systèmeModèles de remorque à eau froide
- Type d’eauEau froide