Motion
4000BT

CAM SPRAY
4000BT

Laveuse à pression - Moteur à essence, eau froide, débit de 4 gal/min, pression nominale de 4000 psi, puissance nominale de 480 cc, longueur de tuyau de 100 pi
N° D’ARTICLE MI05778820
N° MFR4000BT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CAM SPRAY
4000BT

Laveuse à pression - Moteur à essence, eau froide, débit de 4 gal/min, pression nominale de 4000 psi, puissance nominale de 480 cc, longueur de tuyau de 100 pi
N° D’ARTICLE MI05778820
N° MFR4000BT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tuyau
    100 pi

Details

  • Détails supplémentaires
    Pompe industrielle à piston triplex avec pistons en céramique, vannes en acier inoxydable et soupape de décharge thermique - Pistolet à gâchette d'injection chimique en aval réglable avec buses interchangeables de 36 po en 0, 15, Buse sous pression à 25 et 40 degrés et remorque à châssis revêtu de poudre à pointe savon avec roues de 14 po, Éclairage prêt pour l’essieu et la route no 3500 et réservoir d’eau de 300 gallons rotomoulé à languette rétractable avec arrêt automatique si la machine fonctionne à sec, enrouleur manuel avec boyau à pression de 100 pi, moteur à démarrage électrique avec batterie et boîtier de batterie
  • Type de moteur
    Gaz
  • Débit
    4 gal/min
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance nominale
    480 cc
  • Pression nominale
    4000 psi
  • Série/système
    Modèles de remorque à eau froide
  • Type d’eau
    Eau froide

Aperçu

Description du fabricant
4000BT REMORQUE À EAU FROIDE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif