Motion
25006DT

CAM SPRAY
25006DT

Laveuse à pression - moteur diesel, eau froide, débit de 3 gal/min, pression nominale de 2500 psi, puissance nominale de 6.5 HP, longueur de tuyau de 100 pi
N° D’ARTICLE MI05778821
N° MFR25006DT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CAM SPRAY
25006DT

Laveuse à pression - moteur diesel, eau froide, débit de 3 gal/min, pression nominale de 2500 psi, puissance nominale de 6.5 HP, longueur de tuyau de 100 pi
N° D’ARTICLE MI05778821
N° MFR25006DT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tuyau
    100 pi

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pompe industrielle à piston triplex avec pistons en céramique, soupapes en acier inoxydable et soupape de décharge thermique - Pistolet à déclenchement par injection chimique en aval de pression réglable avec lance en deux pièces avec châssis multi-régime à motif de 0-60 degrés avec roues de 14 po, essieu n° 3500 et réservoir d'eau de 300 gallons moulé par rotation avec arrêt automatique si la machine fonctionne à sec - enrouleur manuel avec languette rétractable de tuyau de 100 pi sur la remorque
  • Type de moteur
    Diesel
  • Débit
    3 gal/min
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance nominale
    6.5 hp
  • Pression nominale
    2500 psi
  • Série/système
    Modèles de remorque à eau froide
  • Type d’eau
    Eau froide

Aperçu

Description du fabricant
25006DT REMORQUE À EAU FROIDE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif