Spécifications
Dimensions
- Longueur du tuyau100 pi
Détails
- Détails supplémentairesPompe à piston triplex industrielle avec pistons en céramique, vannes en acier inoxydable et soupape de décharge thermique - Pistolet à gâchette d'injection chimique en aval réglable avec buses interchangeables de 36 po en 0, 15, Buses de pression de 25 et 40 degrés et remorque à châssis revêtu de poudre à embout de savon avec roues de 14 po. Éclairage prêt pour l’essieu et la route no 3500 et réservoir d’eau de 300 gallons moulé par rotation à languette rétractable avec arrêt automatique si la machine fonctionne à sec avec un enrouleur de tuyau manuel avec un tuyau de pression de 100 pi~démarrage électrique avec batterie et boîtier de batterie
- Type de moteurDiesel
- Débit4 gal/min
- Page de produit du fabricant
- Puissance nominale14 hp
- Pression nominale4000 psi
- Série/systèmeModèles de remorque à eau froide
- Type d’eauEau froide