Motion
HMK3515

NTN
HMK3515

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 35 mm, diamètre extérieur de 45 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI05780575
N° MFRHMK3515
Prix56.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HMK3515

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 35 mm, diamètre extérieur de 45 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI05780575
N° MFRHMK3515
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
Votre prix56.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.3780 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.7717 po
  • Global Largeur  
    0.5906 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement de rouleau à aiguille à godet tiré HMK3515 offre un diamètre d’alésage de 1.3780 po, un type de fermeture ouverte avec une configuration de godet à bout ouvert, un diamètre extérieur de 1.7717 po, une largeur globale de 0.5906 po et un poids de 0.11 lb, ce qui le rend idéal pour les machines nécessitant une capacité de charge radiale élevée dans un espace limité.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359074505
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    HMK
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359074505

Aperçu

Description du fabricant
HMK3515