Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre0.8750 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- ApplicationMeulage
- Matériau de supportPhénolique
- Type de disque à lamellesType 29
- À utiliser avecÉcrous de portée
- Numéro de grain36
- Numéro CUP du fabricant012382511180
- Rpm max.13000 tr/min
- CUP_NON012382511180
Aperçu
- Endos phénolique avec grain de zircone d’alumine
- Conçu pour des performances agressives dans les applications de meulage de bords difficiles
- 100 % de zirconium dure de 30 à 40 % plus longtemps que les disques à lamelles de zirconium standard concurrents
- Le grain haute performance et le tissu spécial en polyester/coton offrent une rétention supérieure du grain pour une longue durée de vie
- Action de type 29—Aggressive et longue durée de vie pour les applications lourdes sur l’acier et l’acier inoxydable
- Action de type 27—Smooth et longue durée de vie pour les applications lourdes sur l’acier et l’acier inoxydable
- Paquet standard de dix
- Fabricant : Soudeuse