Spécifications
Dimensions
- Disc Diameter7 in
Details
- Matériau abrasifZircone Alumine
- ApplicationFinition, meulage
- Matériau de supportPhénolique
- Type de disque à lamellesType 27
- Numéro de grain60
- Numéro CUP du fabricant012382511425
- Qté du colis10 par paquet
- CUP_NON012382511425
Aperçu
Description du fabricant
DISQUE À LAMELLES ABRASIVES DE 51142 7 PO AVEC PATTE DE TIGRE,
- Conçu pour l’utilisateur à la recherche d’une élimination agressive des stocks.
- Le grain d’alumine à 100 % de zircone haute performance est idéal pour les applications lourdes sur l’acier et l’acier inoxydable.
- Sans contaminants (contient moins de 0.1 % de Fe, S, Cl).
- La forme de disque plat est idéale pour le meulage, le mélange et la finition lisses sur les surfaces plates et les contours légers.
- Écrou en métal 5/8 po 11 permettant une rotation rapide et un changement de rotation et éliminant le filetage croisé ou le grippage à la broche en raison de l’accumulation de chaleur.
- L'endos phénolique empêche l'égratignure de la pièce.
- Idéal pour l’acier au carbone, l’acier structurel, l’acier inoxydable et la fonte.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité