Motion
51145
Disque à lamelles abrasives Tiger Paw de 7 po, incliné (TY29), support phénolique, 40Z, trou d'arbre de 7/8 po
N° D’ARTICLE MI05780642
N° MFR51145
Prix18.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à lamelles abrasives Tiger Paw de 7 po, incliné (TY29), support phénolique, 40Z, trou d'arbre de 7/8 po
N° D’ARTICLE MI05780642
N° MFR51145

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18.76 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Application
    Meulage
  • Numéro de grain
    40
  • Numéro CUP du fabricant
    012382511456
  • CUP_NON
    012382511456

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE À LAMELLES ABRASIVES DE 51145 7 PO AVEC PATTE DE TIGRE,
  • Endos phénolique avec grain de zircone d’alumine
  • Conçu pour des performances agressives dans les applications de meulage de bords difficiles
  • 100 % de zirconium dure de 30 à 40 % plus longtemps que les disques à lamelles de zirconium standard concurrents
  • Le grain haute performance et le tissu spécial en polyester/coton offrent une rétention supérieure du grain pour une longue durée de vie
  • Action de type 29—Aggressive et longue durée de vie pour les applications lourdes sur l’acier et l’acier inoxydable
  • Action de type 27—Smooth et longue durée de vie pour les applications lourdes sur l’acier et l’acier inoxydable
  • Paquet standard de dix
  • Fabricant : Soudeuse

Les clients ont également acheté