Spécifications
Dimensions
- Disc Diameter7 in
Details
- Matériau abrasifZircone Alumine
- ApplicationFinition, meulage
- Matériau de supportPhénolique
- Type de disque à lamellesType 29
- Numéro de grain60
- Numéro CUP du fabricant012382511470
- Qté du colis10 par paquet
- CUP_NON012382511470
Aperçu
Description du fabricant
DISQUE À LAMELLES ABRASIVES DE 51147 7 PO AVEC PATTE DE TIGRE,
- Grain d’alumine 100 % zircone haute performance idéal pour les applications lourdes sur l’acier et l’acier inoxydable
- Conçu pour l’utilisateur à la recherche d’une performance agressive et d’une longue durée de vie dans les applications lourdes comme le meulage des bords
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité