Motion
51158
Disque à lamelles abrasives Tiger Paw de 5 po, plat (TY27), support phénolique, 80Z, écrou UNC 5/8 po-11
N° D’ARTICLE MI05780653
N° MFR51158
Prix14.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à lamelles abrasives Tiger Paw de 5 po, plat (TY27), support phénolique, 80Z, écrou UNC 5/8 po-11
N° D’ARTICLE MI05780653
N° MFR51158
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
Prix14.77 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Application
    Meulage
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro CUP du fabricant
    012382511586
  • CUP_NON
    012382511586

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE À LAMELLES ABRASIVES DE 51158 5 PO AVEC PATTE DE TIGRE,
  • Endos phénolique avec grain de zircone d’alumine
  • Conçu pour des performances agressives dans les applications de meulage de bords difficiles
  • 100 % de zirconium dure de 30 à 40 % plus longtemps que les disques à lamelles de zirconium standard concurrents
  • Le grain haute performance et le tissu spécial en polyester/coton offrent une rétention supérieure du grain pour une longue durée de vie
  • Action de type 29—Aggressive et longue durée de vie pour les applications lourdes sur l’acier et l’acier inoxydable
  • Action de type 27—Smooth et longue durée de vie pour les applications lourdes sur l’acier et l’acier inoxydable
  • Paquet standard de dix
  • Fabricant : Soudeuse

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon