Motion
51167
Disque à lamelles haute performance TIGER PAW® - Type 27, 4-1/2 po de diamètre, 80 grains, 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI05780658
N° MFR51167
Prix11.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à lamelles haute performance TIGER PAW® - Type 27, 4-1/2 po de diamètre, 80 grains, 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI05780658
N° MFR51167
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
Votre prix11.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.6250 po
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Application
    Finition, meulage
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Matériau de support
    Phénolique
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro CUP du fabricant
    012382511678
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Qté du colis
    10 par paquet
  • CUP_NON
    012382511678

Aperçu

Description du fabricant
51167 4-1/2" TIGER PAW SUPER HIGH
  • Conçu pour l’utilisateur à la recherche d’une élimination agressive des stocks.
  • Le grain d’alumine à 100 % de zircone haute performance est idéal pour les applications lourdes sur l’acier et l’acier inoxydable.
  • Sans contaminants (contient moins de 0.1 % de Fe, S, Cl).
  • La conception à rabat haute densité est conformable aux surfaces irrégulières.
  • Écrou en métal 5/8 po 11 permettant une rotation rapide et un changement de rotation et éliminant le filetage croisé ou le grippage à la broche en raison de l’accumulation de chaleur.
  • L'endos phénolique empêche l'égratignure de la pièce.
  • Idéal pour l’acier au carbone, l’acier structurel, l’acier inoxydable et la fonte.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté