Motion
GAC 80 F

SKF
GAC 80 F

Roulement simple sphérique à contact angulaire - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 125 mm, largeur de bague intérieure de 29 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05781992
N° MFRGAC 80 F
Price$1,251.04/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GAC 80 F

Roulement simple sphérique à contact angulaire - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 125 mm, largeur de bague intérieure de 29 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05781992
N° MFRGAC 80 F

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$1,251.04/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    80 mm
  • Inner Ring Width  
    29 mm
  • Misalignment Angle  
    2.5 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    25.5 mm
  • Outside Diameter  
    125 mm
  • Largeur totale
    29 mm
  • Poids
    3.42 lb

Details

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577003072
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à + 165 °F °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Capacité de charge dynamique radiale
    110 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    176 kN
  • Type de roulement
    Contact angulaire
  • CUP_NON
    7316577003072

Aperçu

Description du fabricant
GAC 80 F BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté