Motion
S7015 CD/P4A

SKF
S7015 CD/P4A

Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 115 mm, largeur de 20 mm, contact de 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI05782255
N° MFRS7015 CD/P4A
Prix1,667.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
S7015 CD/P4A

Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 115 mm, largeur de 20 mm, contact de 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI05782255
N° MFRS7015 CD/P4A
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
Prix1,667.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Contact Angle  
    15 °
  • Largeur de la bague intérieure
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    115 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    1.479 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    S7015 CD/P4A PREC. BALLON BRG SCELLÉ
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    Non spécifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316575947798
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    52.7 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    49 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Série
    S70
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316575947798

Aperçu

Description du fabricant
S7015 CD/P4A PREC. BALLON BRG SCELLÉ
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good