Motion
GPO10P2SS
Sac filtrant en feutre liquide - 10 μm, 7.06 po de diamètre, 32.00 po de long, bague en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05782736
N° MFRGPO10P2SS
Prix11.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Sac filtrant en feutre liquide - 10 μm, 7.06 po de diamètre, 32.00 po de long, bague en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05782736
N° MFRGPO10P2SS
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
Votre prix11.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du sac
    7.06 po
  • Longueur du sac
    32.00 po

Détails

  • Matériau du sac
    Feutre - Polypropylène
  • Cote de microns
    10 μm
  • Type de joint
    Cousue
  • Style d’anneau supérieur
    Bague en acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
SAC DE DOUBLURE EN FEUTRE POLYPROP GPO10P2SS
  • Cotes de microns de 1 à 200
  • Vaste compatibilité chimique
  • Média à haut débit/basse pression
  • Construction cousue
  • Poignées standard sur tous les sacs
  • Choix de bagues d’étanchéité à pression en acier ou en plastique moulé
  • Cotes de température à 275°F (PE avec anneau S, SS ou joint en V) et 425°F (HT avec anneau S ou SS)