Motion
6/8VRP1500
Narrow KB Red Power 3 Banded V-Belt - 8V, 1 in Top Width, 6 Strand, 150 in Nominal Outside Length, Smooth
N° D’ARTICLE MI05783976
N° MFR6/8VRP1500
Prix4,227.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Narrow KB Red Power 3 Banded V-Belt - 8V, 1 in Top Width, 6 Strand, 150 in Nominal Outside Length, Smooth
N° D’ARTICLE MI05783976
N° MFR6/8VRP1500

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,227.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    7/8 po
  • Longueur extérieure nominale
    150 po
  • Largeur supérieure par toron
    1 po

Détails

  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - Polychloroprène
  • Nombre de torons
    6
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Section
    8V

Aperçu

Description du fabricant
6/8VRP1500 PUISSANCE ROUGE OPTIBELT KB 3