Motion
QMCW30J508SM

TIMKEN
QMCW30J508SM

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 5-1/2 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI05785861
N° MFRQMCW30J508SM
Prix9,423.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMCW30J508SM

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 5-1/2 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI05785861
N° MFRQMCW30J508SM
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
Prix9,423.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    7.2500 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    14.5000 po
  • Taille du boulon
    0.875 po
  • Alésage Diamètre  
    5-1/2 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    17 po
  • Épaisseur de la bride
    1.03 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    7.56 po
  • Largeur totale
    8.0400 po
  • Diamètre du pilote
    13 po
  • Poids
    194.181 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint M - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen, fabriqué en caoutchouc nitrile, offre une étanchéité supérieure dans les applications humides et sales. Il est résistant aux produits chimiques et à la corrosion et offre une excellente rétention de la lubrification. Il permet également à l’excès de graisse de se purger de la cavité du roulement.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    23230
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    883450166775
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    6
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    286000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    372000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450166775

Aperçu

Description du fabricant
QMCW30J508SM PALIER
  • Verrouillage excentrique - Série EC - Un décalage excentrique réduit donne un avantage mécanique accru
  • Cette série fournit un verrou sécurisé qui ne devrait pas se dégager d’un arbre correctement préparé, même dans les applications d’inversion