Motion
SHUSTER 6905 2RS

SHUSTER CORP
SHUSTER 6905 2RS

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 42 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI05785870
N° MFRSHUSTER 6905 2RS
Prix23.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 6905 2RS

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 42 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI05785870
N° MFRSHUSTER 6905 2RS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    9 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    9 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6905 2RS BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le SHUSTER 6905 2RS est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 25 mm avec un diamètre extérieur de 42 mm, une largeur de 9 mm, une conception droite, un type à double joint.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SHUSTER 6905 2RS
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    6900
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes

Aperçu

Description du fabricant
6905 2RS BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif