Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- CouleurTransparent
- Type de tuyauTuyau de manutention
- Numéro CUP du fabricant822353020876
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsFlexible de manutention de matériaux Ureflex de la série UFC , doublé de polyuréthane robuste
- Applications typiquesEngrais sec agricole, conduites de semence à air, équipement d’aspiration industriel, manutention de matériaux - abrasif robuste, récupération des rebuts de machine à broyer, équipement de traitement du plastique, récupération de grenaillage
- CUP_NON822353020876
- Pression de service25 psi
Aperçu
- Doublure en polyuréthane résistante à l’abrasion épaisse - Conçue pour les applications sèches où l’abrasion grave est un facteur. Procure une durée de vie plus longue et des coûts de fonctionnement plus faibles que les tuyaux en caoutchouc ou en PVC. Couvercle antistatique - Spécialement formulé pour aider à prévenir l'accumulation d'électricité statique pour une sécurité accrue et pour aider à maintenir le produit en bon état. Construction transparente sans phtalate - « Voir le flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Couvercle externe en spirale - Offre une flexibilité accrue du tuyau. Doublure en polyuréthane résistante à l’huile - Résiste à la plupart des huiles animales et à base de pétrole.