Motion
Heat-Flex® NS 4 po x 12 pi

FLEXAUST INC
Heat-Flex® NS 4 in x 12 ft

Flexible de conduit Heat-Flex® - DI 4.000 po, 12 pi de longueur, flexible en tissu à double épaisseur avec une couche intérieure en fibre de verre revêtue de silicone rouge oxyde de fer et une couche extérieure Nomex® revêtue de silicone noir renforcée d’une hélice en fil d’acier à ressort et d’un cordon en fibre de verre à filament externe, 30.00 psi
N° D’ARTICLE MI05786891
N° MFRHeat-Flex® NS 4 in x 12 ft
Prix51.97 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLEXAUST INC
Heat-Flex® NS 4 in x 12 ft

Flexible de conduit Heat-Flex® - DI 4.000 po, 12 pi de longueur, flexible en tissu à double épaisseur avec une couche intérieure en fibre de verre revêtue de silicone rouge oxyde de fer et une couche extérieure Nomex® revêtue de silicone noir renforcée d’une hélice en fil d’acier à ressort et d’un cordon en fibre de verre à filament externe, 30.00 psi
N° D’ARTICLE MI05786891
N° MFRHeat-Flex® NS 4 in x 12 ft
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
Prix51.97 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    3.000 po
  • Diamètre intérieur
    4.000 po
  • Longueur
    12 pi
  • Poids
    0.48 lb/pi

Détails

  • Application
    Automobile, systèmes d’échappement, échappement de garage, séchage de verre, chauffage, haute température, support de fusée, échappement de traction de tracteur, refroidissement de transmission, systèmes d’échappement de véhicule
  • Couleur
    Couche intérieure rouge oxyde de fer, couche extérieure noire
  • Taux de compression
    5:1
  • Construction
    Flexible en tissu à double épaisseur avec une couche intérieure en fibre de verre revêtue de silicone rouge oxyde de fer et une couche extérieure Nomex® revêtue de silicone noir renforcée par un hélice en fil d’acier à ressort et un cordon en fibre de verre à filament externe
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2720400012
  • Page de produit du fabricant
  • Pression négative
    27.00 po Hg
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fil d’acier à ressort et cordon en fibre de verre à filament externe
  • Série
    Heat-Flex® NS
  • Fiche technique
  • Plage de température
    -65 à 550 °F
  • Substance transportée
    Air, fumée
  • Pression de service
    30.00 psi

Aperçu

Description du fabricant
2720400012 4" D.I. X 12' NS SILICONE 2-PLY
  • Le matériau Nomex® augmente la durée de vie flexible et la résistance à l’abrasion
  • Convient aux applications de traitement d’air à haute température
  • Le pas étroit permet un rayon de flexion serré tout en maintenant un débit d’air fluide
  • Idéal pour les applications où une flexion constante est impliquée
  • Non plié
  • Résistant à de nombreuses huiles et solvants, à l’ozone, à l’eau, aux champignons et aux alcalis
  • Offert à partir du stock d’usine en quantités de 12 pi
  • Prix par pied

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif