Motion
60127 TUBES THERMORÉTRACTABLES À PAROI MINCE FP301-3/8-6 PO -BLACK-10-10 PCS, 6 PO L

3M
60127 HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP301-3/8-6"-BLACK-10-10 PC PKS, 6 IN L

3M™ Tubulure à paroi mince thermorétractable FP-301-3/8-6 po-Black-10-10 pcs, 6 po morceaux de longueur, 10 pcs/paquet, 10 paquets/caisse
N° D’ARTICLE MI05786990
N° MFR60127 HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP301-3/8-6"-BLACK-10-10 PC PKS, 6 IN L
Prix15.15 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
60127 HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP301-3/8-6"-BLACK-10-10 PC PKS, 6 IN L

3M™ Tubulure à paroi mince thermorétractable FP-301-3/8-6 po-Black-10-10 pcs, 6 po morceaux de longueur, 10 pcs/paquet, 10 paquets/caisse
N° D’ARTICLE MI05786990
N° MFR60127 HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP301-3/8-6"-BLACK-10-10 PC PKS, 6 IN L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.15 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles et militaires • Offre une protection contre le rétrécissement et le serrement des fils, des joints de soudure, des bornes et des connexions • Convient pour le revêtement léger du faisceau de fils, le revêtement résistant au feu, le marquage des fils, le regroupement de fils et l’emballage des composants • Fait de polyoléfine flexible • Résiste à des températures de -55 à 135 °C (-67 à 275 °F) • La tubulure ignifuge est conçue pour 600V applications
  • Numéro de stock du fabricant
    80611603897
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128601273
  • CUP_NON
    00051128601273

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE THERMORÉTRACTABLE À PAROI MINCE 60127
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles et militaires
  • Offre une protection contre le rétrécissement et le serrement des fils, des joints de soudure, des bornes et des connexions
  • Convient pour le revêtement léger du faisceau de fils, le revêtement résistant au feu, le marquage des fils, l’empaquetage des fils et l’emballage des composants
  • Fabriqué en polyoléfine flexible
  • Résiste à des températures de -55 à 135 °C (-67 à 275 °F)
  • La tubulure ignifuge est conçue pour les applications 600V
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon