Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
- Longueur10
- TailleM
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNon testé
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA8
- Cote d’impact Ansi IseaNiveau 2
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- DemandesGénéral, industriel
- Cote anti-arcsS.O.
- Produit chimique contre le cancerAucun
- RevêtementS.O.
- CouleurBleu, noir
- Description de la constructionCouper et coudre
- Type de poignetÉlastique avec Velcro
- Mot-clé de descriptionGants de sécurité
- Type de serviceS.O.
- EN3884X21FP
- Couverture des doigtsComplet
- Type de poignéeHuile sèche/légère
- Type de mainDroite et gauche
- Code d’harmonisation6216.00.5820
- Utilisation dans l’industrieIndustriel, usage général
- Jauge de tricotS.O.
- Matériau de la doublureCoton
- Matériau de la doublure/du revêtementCoton
- Matériau de la doublureCoton
- Numéro de catalogue du fabricant4024-M (8)
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant815733010093
- MatérielSuperFabric, PVC, cuir synthétique
- Gamme de produitsSérie Chrome
- Type de protectionProtection des mains
- Type de toxicitéS.O.
- CUP_NON810001797034
Aperçu
Description du fabricant
IMPACT DE LA SÉRIE CHROME 4024 DE 4024024-M (8)
- La paume rembourrée réduit les dommages causés par les vibrations tout en retournant un niveau de confort plus élevé et en prolongeant la durée de vie des gants. La paume en matériau de marque SuperFabric® offre une résistance aux coupures de niveau ANSI/ISEA A8 , offrant certaines des plus hautes résistances aux coupures disponibles dans l’industrie. La paume en cuir synthétique à imprimé de PVC procure une adhérence fiable dans les situations sèches ou huileuses légères, tout en augmentant la résistance à l’abrasion. Le système supérieur de protection contre les chocs au dos de la main utilise une conception avancée pour dissiper les coups violents sur une grande surface, offrant aux travailleurs une protection contre les chocs de niveau 1 ANSI/ISEA 138 Les coutures extérieures et intérieures mettent en œuvre un fil à noyau à double couture, ajoutant plus de durabilité et de longévité. Lavable à la machine