Motion
4024-XL (10)

HEXARMOR
4024-XL (10)

4024 série Impact chromé avec paume rembourrée taille XL
N° D’ARTICLE MI05787050
N° MFR4024-XL (10)
Prix71.77 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
4024-XL (10)

4024 série Impact chromé avec paume rembourrée taille XL
N° D’ARTICLE MI05787050
N° MFR4024-XL (10)
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
Votre prix71.77 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur
    10
  • Taille
    XL

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Non testé
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A8
  • Cote d’impact Ansi Isea
    Niveau 2
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    S.O.
  • Couleur
    Bleu, noir
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Type de poignet
    Élastique avec Velcro
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    4X21FP
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Huile sèche/légère
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    6216.00.5820
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    S.O.
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Coton
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4024-XL (10)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    815733010154
  • Matériel
    SuperFabric, PVC, cuir synthétique
  • Gamme de produits
    Série Chrome
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    810001791018

Aperçu

Description du fabricant
IMPACT DE SÉRIE 4024-XL (10) 4024 CHROME
  • La paume rembourrée réduit les dommages causés par les vibrations tout en retournant un niveau de confort plus élevé et en prolongeant la durée de vie des gants. La paume en matériau de marque SuperFabric® offre une résistance aux coupures de niveau ANSI/ISEA A8 , offrant certaines des plus hautes résistances aux coupures disponibles dans l’industrie. La paume en cuir synthétique à imprimé de PVC procure une adhérence fiable dans les situations sèches ou huileuses légères, tout en augmentant la résistance à l’abrasion. Le système supérieur de protection contre les chocs au dos de la main utilise une conception avancée pour dissiper les coups violents sur une grande surface, offrant aux travailleurs une protection contre les chocs de niveau 1 ANSI/ISEA 138 Les coutures extérieures et intérieures mettent en œuvre un fil à noyau à double couture, ajoutant plus de durabilité et de longévité. Lavable à la machine

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif