Motion
VEP10F10
Bouchon hydraulique série VEP - Corps en acier, 1-1/4 po NPTF, filetage femelle 1-1/4 – 11-1/2 , 5000 psi, 1-1/4 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI05787131
N° MFRVEP10F10
Prix223.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique série VEP - Corps en acier, 1-1/4 po NPTF, filetage femelle 1-1/4 – 11-1/2 , 5000 psi, 1-1/4 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI05787131
N° MFRVEP10F10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix223.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1-1/4 – 11-1/2 NPTF
  • Taille du corps
    1-1/4 po
  • Hexagonales
    55 mm
  • Longueur
    5.43 po

Détails

  • Pression d’éclatement réelle
    16000 lb/po2 (bouchon); 20000 lb/po2 (connecté); 3625 lb/po2 (connecter/déconnecter)
  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    16000 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1-1/4 po. NPTF, 1-1/4 – 11-1/2
  • Débit
    46.40 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1-1/4 po
  • Pression de service
    5000 psi
  • Plage de pression de service
    4001 à 5000 psi

Aperçu

Description du fabricant
PINCE NPTF DE LA SÉRIE VEP DE VEP10F10 1-1/4 PO