Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage2 – 11-1/2 NPTF
- Taille du corps2 po
- Hexagonales89 mm
- Longueur11.08 po
Détails
- Pression d’éclatement réelle14500 lb/po2 (bouchon); 18000 lb/po2 (connecté); 3000 lb/po2 (connecter/déconnecter)
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement14500 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 2 po. NPTF, 2 – 11-1/2
- Débit172.50 gal/min
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Nom du fabricant (attribut de description)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Matériau du jointBuna-N
- Diamètre extérieur du tuyau fileté2 po
- Pression de service4000 psi
- Plage de pression de service3001 à 4000 psi