Motion
VEP8F8
Bouchon hydraulique série VEP - Corps en acier, 1 po NPTF, filetage femelle 1 – 11-1/2 , 5500 psi, taille de corps 1 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI05787139
N° MFRVEP8F8
Prix161.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique série VEP - Corps en acier, 1 po NPTF, filetage femelle 1 – 11-1/2 , 5500 psi, taille de corps 1 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI05787139
N° MFRVEP8F8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix161.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1 – 11-1/2 NPTF
  • Taille du corps
    1 po
  • Hexagonales
    44 mm
  • Longueur
    4.95 po

Détails

  • Pression d’éclatement réelle
    20000 psi (prise); 22000 psi (connecté); 3625 psi (connecter/déconnecter); 7500 psi (impulsion)
  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    20000 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1 po NPTF, 1 – 11-1/2
  • Débit
    32.50 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1 po
  • Pression de service
    5500 psi
  • Plage de pression de service
    5001 à 6000 psi

Aperçu

Description du fabricant
PINCE NPTF DE LA SÉRIE VEP DE VEP8F8 1 PO

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif