Motion
6VEPF6
Douille hydraulique série VEP - Corps en acier, vanne Posi-Lock, 3/4 po NPTF, filetage femelle 3/4 – 14 , 5500 psi, taille de corps 3/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI05787148
N° MFR6VEPF6
Prix187.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique série VEP - Corps en acier, vanne Posi-Lock, 3/4 po NPTF, filetage femelle 3/4 – 14 , 5500 psi, taille de corps 3/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI05787148
N° MFR6VEPF6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix187.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/4 – 14 NPT
  • Taille du corps
    3/4 po
  • Hexagonales
    38 mm
  • Longueur
    3.37 po

Détails

  • Pression d’éclatement réelle
    18000 psi (prise); 22000 psi (connecté); 4500 psi (connecter/déconnecter); 8000 psi (impulsion)
  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    18000 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/4 po. NPTF, 3/4 – 14
  • Débit
    22.70 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po
  • Type de vanne
    Soupape Posi-Lock
  • Pression de service
    5500 psi
  • Plage de pression de service
    5001 à 6000 psi

Aperçu

Description du fabricant
COUPE NPTF 6VEPF6 3/4 PO SÉRIE VEP

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif