Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre15 mm
- Hauteur totale32 mm
- Longueur totale394 mm
- Largeur totale40 mm
- Taille du portM5x0.8
- Accident vasculaire cérébral300 mm
Détails
- Détails supplémentairesLe cylindre sans tige 12-CY3R à couplage magnétique utilise des aimants de force industrielle situés dans le piston et le chariot externe pour former une seule unité qui se déplacera lorsqu’elle sera actionnée par pression d’air. Il utilise de la graisse fluorée, ce qui le rend inerte aux fluctuations de température, à l’exposition aux produits chimiques et à divers gaz qui ne causeront pas de fissuration ou d’enflure dans les caoutchoucs synthétiques ou les élastomères qui le qualifient pour la cote ISO Classe 5 (Classe 100) pour les salles blanches. Veuillez noter que le 12-CY3R doit être utilisé avec un guide externe pour supporter la charge.
- Pays d’origineJP
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Style cylindreCouple magnétique
- Type de guideMontage direct - salle blanche
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale102 psi
- Pression de fonctionnement minimale23 psi
- Orientation de montagehorizontal, incliné, vertical
- Type de montageMontage direct
- Plage de pression de fonctionnement23 à 102 psi
- Plage de température de fonctionnement14 à 140 °F
- Options inclusesMagnétisé
- Type de tuyauterieTuyauterie standard
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardISO
- Type de produitCylindres pneumatiques sans tige
- Pression d’épreuve152 psi
- Trousse de jointCY3R15-PS
- SérieCY3
- Type d’ajusteur de courseAucun
Aperçu
- Tailles d’alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
- Longueurs de course : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1300 mm
- Type de montage direct
- Vitesse : 50 à 400 mm/sec.
- Graisse au fluor
- Classe ISO 5 (Classe 100)
- Capacité d’interrupteur automatique