Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/2 – 14 BSPP
- Taille du corps1/2 po
- Hexagonales1.06 po
- Longueur1.94 po
- Poids0.240 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Pression d’éclatement27500 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de description1/2 dans BSPP, filetage femelle 1/2 – 14
- Type de raccord de tuyauBSPP femelle
- Nom du fabricant (attribut de description)Raccord rapide Dixon
- Spécificités du matérielAcier inoxydable 303
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardISO 7241-B
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/2 po
- Pression de service3500 psi
- Plage de pression de service3001 à 4000 psi