Motion
6003-H-20T1XLDDUU-01

NSK CORP, BEARING DIV
6003-H-20T1XLDDUU-01

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 17 mm diamètre intérieur, 35 mm diamètre extérieur, 10 mm largeur
N° D’ARTICLE MI05788666
N° MFR6003-H-20T1XLDDUU-01
Prix119.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
6003-H-20T1XLDDUU-01

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 17 mm diamètre intérieur, 35 mm diamètre extérieur, 10 mm largeur
N° D’ARTICLE MI05788666
N° MFR6003-H-20T1XLDDUU-01
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
Votre prix119.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Hauteur totale
    10 mm
  • Longueur totale
    35 mm
  • Global Largeur  
    10 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Description longue
    Le 6003-H-20T1XLDDUU-01 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 17mm alésages avec double joint, diamètre extérieur de 35mm et largeur de 10mm pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6003-H-20T1XLDDUU-01
  • Numéro CUP du fabricant
    029176835988
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176835988

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 6003-H-20T1XLDDUU-01 6000 UNIQUE