Motion
6200-H-20T1XDDU

NSK CORP, BEARING DIV
6200-H-20T1XDDU

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 10 mm diamètre intérieur, 30 mm diamètre extérieur, 9 mm largeur
N° D’ARTICLE MI05788672
N° MFR6200-H-20T1XDDU
Prix92.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
6200-H-20T1XDDU

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 10 mm diamètre intérieur, 30 mm diamètre extérieur, 9 mm largeur
N° D’ARTICLE MI05788672
N° MFR6200-H-20T1XDDU
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
Prix92.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    9 mm
  • Extérieur Diamètre  
    30 mm
  • Hauteur totale
    9 mm
  • Longueur totale
    9 mm
  • Global Largeur  
    9 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105044
  • Description longue
    Le 6200-H-20T1XDDU est un roulement à billes à gorge profonde/radiale robuste avec un alésage de 10 mm et un diamètre extérieur de 30 mm, conçu pour l'automatisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6200-H-20T1XDDU
  • Numéro CUP du fabricant
    029176781407
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176781407

Aperçu

Description du fabricant
6200-H-20T1XDDU BRG