Motion
56B17V5302A

LEESON ELECTRIC
56B17V5302A

Moteur pour service de lavage – 1 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56C , logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage rond
N° D’ARTICLE MI05789401
N° MFR56B17V5302A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56B17V5302A

Moteur pour service de lavage – 1 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56C , logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage rond
N° D’ARTICLE MI05789401
N° MFR56B17V5302A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    56C
  • Longueur du moteur sans arbre
    9.00 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    13.70 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    45 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu, service de lavage
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur Exécution du condensateur
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    9.0/5.0-4.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    82.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    K
  • kW
    0.75 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856030412
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de service de lavage
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Classe de conception NEMA
    N
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856030412
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1HP 1800RPM N273 TENV 115/208-230V 56C
  • Le commutateur de démarrage électronique encapsulé est étanche à l’humidité Conception de démarrage à induction du condensateur pour un couple de démarrage élevé Roulements à billes doublement scellés avec graisse résistante à l’humidité et haute température Arbre en acier inoxydable 303 avec joints de contact à ressort à chaque extrémité Construction externe en acier inoxydable série 300  : cadre, écrans d’extrémité, boîte de conduit, protection de ventilateur, base de montage et quincaillerie pour une résistance supérieure à la corrosion Revêtements internes résistants à la corrosion sur le rotor et vernis polyester lourd sur le stator Construction 100 % sans peinture, conception de démarrage/démarrage du condensateur pour une réduction de l’intensité Joints toriques, joints d’arbre et joints Viton® pour une étanchéité supérieure contre les produits chimiques Reniflard hydrophobe dans l’écran d’extrémité OP et boîte de conduit égalisent la pression d’air Entièrement fermé, non ventilé

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif