Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Taille du cadre145JPV
- Longueur du moteur sans arbre9.06
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale20.35 po
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids48 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base1755 tr/min
- Mot-clé de description1.50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge4.6/2.3 A
- Efficacité de la pleine charge86.5 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAP
- kW1.10 kW
- Numéro de catalogue du fabricantGT5404
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856005472
- Catégorie de moteurFermer le moteur de la pompe couplée
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageRonde
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Protecteur de surcharge1.15
- Type de produitMoteurs de pompe
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreJP
- Normes respectéesCSA, UL
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur de pompe à couplage fermé 1.50 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 145JPV , TEFC
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856005472
- Schéma de câblage
Aperçu
- Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme au couple 10:1 variable de service de l’onduleur EISA2007 et au couple 2:1 constant Les moteurs à double valeur nominale sont 60/50 hertz, 190/380 volts au prochain bas de pompe HP F1 seulement, ne peuvent pas être réassemblés à F2