Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre445HPV
- Facteur de service1.15
Détails
- Mot-clé de description250 hp
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Catégorie de moteurMoteur vertical à base en P
- Puissance du moteur250 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montageBride face en C
- Type de produitMoteurs de pompe
- Normes respectéesUL, CSA
- Rpm synchrone1800 tr/min
Aperçu
Description du fabricant
250HP 1800RPM M1465 DP 460V 445HP 3PH
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité