Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre505P
- Facteur de service1.15
Détails
- Mot-clé de description300 hp
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Catégorie de moteurMoteur vertical à base en P
- Puissance du moteur300 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montageBride face en C
- Type de produitMoteurs de pompe
- Normes respectéesUL, CSA
- Rpm synchrone1800 tr/min