Motion
213TTDWD16024AA

LEESON ELECTRIC
213TTDWD16024AA

Moteur de pompe - 7-1/2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 213TC , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 3530 tr/min, montage rond, usage continu
N° D’ARTICLE MI05789470
N° MFR213TTDWD16024AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
213TTDWD16024AA

Moteur de pompe - 7-1/2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 213TC , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 3530 tr/min, montage rond, usage continu
N° D’ARTICLE MI05789470
N° MFR213TTDWD16024AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    213TC
  • Longueur du moteur sans arbre
    11.15
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    18.03 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    101 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    3530 tr/min
  • Mot-clé de description
    10 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    24.2/12.1 A
  • Efficacité de la pleine charge
    90.2 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    12
  • Code KVA
    G
  • kW
    7.50 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C106B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856034571
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206
  • Protecteur de surcharge
    1.15
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 10 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 213TC , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856034571
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
7-1/2HP 3600RPM GT3115 TEFC 230/460V
  • Verrouillage mécanique à l’extrémité de l’arbre Valeur nominale de 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts à la puissance inférieure suivante

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif