Motion
405TTDS16070AN

MARATHON ELECTRIC
405TTDS16070AN

Moteur de pompe - 125 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 405HPV , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1782 tr/min, montage rond, usage continu
N° D’ARTICLE MI05789478
N° MFR405TTDS16070AN
Prix26,080.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
405TTDS16070AN

Moteur de pompe - 125 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 405HPV , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1782 tr/min, montage rond, usage continu
N° D’ARTICLE MI05789478
N° MFR405TTDS16070AN
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
Prix26,080.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    405HPV
  • Longueur du moteur sans arbre
    20.88
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Contact angulaire en tandem double
  • Dimension C de la longueur totale
    35.64 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    500 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Régime de base
    1782 tr/min
  • Mot-clé de description
    125 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    141.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95.4 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    12
  • Code KVA
    G
  • kW
    93 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M750
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856036629
  • Catégorie de moteur
    Moteur vertical à base en P
  • Puissance du moteur
    125 hp
  • Orientation du moteur
    Arbre abaissé
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    7314 2
  • Protecteur de surcharge
    1.15
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    HP
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à embase en P à arbre solide vertical 125 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 460 V, cadre 405HPV , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
125HP 1800RPM M750 DP 460V 405HPV 3PH
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme aux paliers à billes de poussée normale et moyenne EISA2007 et aux paliers de contact angulaires pour les applications de poussée moyenne Isolation de classe B Convient pour les enroulements de pièces de 230 volts de démarrage à 100 HP (moteurs à double tension) Cosses de levage robustes Couvercle d'égouttement/capuchon de monture inclus

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif