Motion
145TTFR16057AA

LEESON ELECTRIC
145TTFR16057AA

Moteur de pompe - 2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 145JMV , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1760 tr/min, montage sur partie ronde, service continu
N° D’ARTICLE MI05789495
N° MFR145TTFR16057AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
145TTFR16057AA

Moteur de pompe - 2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 145JMV , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1760 tr/min, montage sur partie ronde, service continu
N° D’ARTICLE MI05789495
N° MFR145TTFR16057AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    145JMV
  • Longueur du moteur sans arbre
    9.56
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    17.79 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    50 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1760 tr/min
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    6.0/3.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    N
  • kW
    1.50 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GT5107
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856004895
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal ou arbre vers le bas
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Classe de conception NEMA
    A
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Protecteur de surcharge
    1.15
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    JM
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur de pompe à couplage fermé 2 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 145JMV , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856004895
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
2HP 1800RPM GT5107 TEFC 230/460V 145JMV
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme au couple 10:1 variable de service de l’onduleur EISA2007 et au couple 2:1 constant Les moteurs à double valeur nominale sont 60/50 hertz, 190/380 volts au prochain bas de pompe HP F1 seulement, ne peuvent pas être réassemblés à F2

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif