Aperçu
- Protège les roulements du moteur contre l’usinage par décharge électrique (EDM)
- Protège à la fois les roulements du moteur et les roulements de l’équipement fixé
- Canalise les tensions d’arbre nocives vers la terre
- Sans entretien
- S’adapte à presque toutes les conceptions de moteur dans les cadres NEMA de 56 à 449T
- Montage par vissage ou adhésif époxy conducteur AEGIS® (époxy solide séparément, article Mi no 04706520)
- Comprend : (1) bague de protection de roulement AEGIS® SGR, (4) ensembles de supports universels, (4) vis à tête plate 5-40 x 3/8 po, (4) vis à tête creuse 6-32 x 3/8 po, (4) rondelles de blocage fendues no 6 , (4) rondelles plates no 6 , clé Allen 5/64 po, clé Allen 7/64 po