Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale60.00 mm
- Longueur totale67 mm
- Largeur totale2.6380 po
- Diamètre de l’arbre0.9840 po
Détails
- Capacité de charge dynamique3950.0 N
- Type de boîtierFermé
- Catalogue du fabricant
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement185 °F
- Type de bloc d’oreillerBloc d’oreiller linéaire
- Capacité de charge statique4350.0 N
- Spécifications techniques
- CUP_NON662486261841