Motion
MY1H20-500L-M9BWL

SMC CORP OF AMERICA
MY1H20-500L-M9BWL

CYLINDRE SANS TIGE MY1 avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI05790034
N° MFRMY1H20-500L-M9BWL
Prix1,064.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
MY1H20-500L-M9BWL

CYLINDRE SANS TIGE MY1 avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI05790034
N° MFRMY1H20-500L-M9BWL
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
Prix1,064.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Hauteur totale
    46 mm
  • Longueur totale
    700 mm
  • Largeur totale
    78 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Accident vasculaire cérébral  
    500 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les cylindres sans tige MY1H sont dotés d’un chariot et d’un piston monopièces qui s’étendent sur toute leur longueur de course, logés avec une courroie d’étanchéité intérieure pour maintenir la pression d’air combinée à une bande d’étanchéité extérieure contre la poussière pour protéger contre les contaminants. Cette conception offre une empreinte compacte par rapport aux cylindres de type tige et présente un profil bas. Le guide linéaire de haute précision intégré améliore la précision de positionnement et la répétabilité. Il est également doté d’une option de verrouillage d’extrémité capable de maintenir la position du chariot à l’extrémité de la course. Les coussins d’air sont de série et les amortisseurs externes sont en option.
  • Changement automatique
    M9BW - semiconducteurs, indication 2-Color, 2 fils, horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Style cylindre
    Joint mécanique
  • Position du verrou d’extrémité
    Sans verrou d’extrémité
  • Type de guide
    Guide linéaire
  • Connecteur précâblé pour fil de connexion
    L - (3 m)
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    116 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    22 psi
  • Orientation de montage
    Plafond, horizontal, vertical, mural
  • Type de montage
    De base
  • Nombre de commutateurs automatiques
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    22 à 116 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    41 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Tuyauterie standard
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Pression d’épreuve
    174 psi
  • Trousse de joint
    MY1H20-PS
  • Série
    MY1
  • Type d’ajusteur de course
    Avec amortisseur de chute à faible charge + boulon de réglage
  • Suffixe pour accident vasculaire cérébral
    Les deux extrémités

Aperçu

Description du fabricant
MY1H20-500L-M9BWL CYL, SANS TIGE,
  • Tailles d’alésage : 16, 20 mm
  • Longueurs de course : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 mm
  • Pression de service minimum : 0.15 MPa (22 psi)
  • Vitesse : 100 à 1000 mm/s (sans boulon de réglage de course), 100 à 1500 mm/s (amortisseur externe)
  • Option de course longue : jusqu'à 1000 mm (XB11)
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon