Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale50.00 mm
- Diamètre de l’arbre20 mm
Détails
- Capacité de charge dynamique3280.0 N
- Catalogue du fabricant
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement185 °F
- Type de bloc d’oreillerBloc d’oreiller
- Capacité de charge statique3610.0 N
- Spécifications techniques
- CUP_NON662486268192