Motion
36X22 ST DR XT30

DODGE
36X22 ST DR XT30

Fût de service standard - Face droite, 36 po de diamètre, 22 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05795427
N° MFR36X22 ST DR XT30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
36X22 ST DR XT30

Fût de service standard - Face droite, 36 po de diamètre, 22 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05795427
N° MFR36X22 ST DR XT30

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Devis requis

Specifications

Dimensions

  • Face Width  
    22 in
  • Pulley Diameter  
    36 in

Details

  • Face Type
    Straight
  • Hub Number
    XT30
  • Pulley Type
    Standard Duty Drum

Overview

Mfr description
36X22 ST DR XT30 233355

Compliance & Safety Data

Click on an icon below to learn more about the compliance and safety data
alt text
alt text

Literature & Catalogs

Customers Also Bought