Motion
191490.00
Moteur lavable à usage général (acier inoxydable) - 2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 145TC, boîtier totalement fermé non ventilé (TENV), 50/60 Hz, montage à bride face en C/montage rigide sur socle
N° D’ARTICLE MI05800365
N° MFR191490.00
Prix3,011.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur lavable à usage général (acier inoxydable) - 2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 145TC, boîtier totalement fermé non ventilé (TENV), 50/60 Hz, montage à bride face en C/montage rigide sur socle
N° D’ARTICLE MI05800365
N° MFR191490.00
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
Prix3,011.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    145TC
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Dimension C de la longueur totale
    13.62 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    47.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Description
    Moteur à usage général, 2 et 1.50 HP, 3 Ph, 60 et 50 Hz, 230/460 et 190/380 V, 3600 et 3000 tr/min, 145TC images, TEFC
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    0.86 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    M
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    191490.00
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720245552
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Type d’arbre
    T
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    691720245552
  • Tension
    230/460 V
  • Volts à fréquence
    208-230/460 à 60 Hz
  • Garantie
    Garantie de 3 ans

Aperçu

Description du fabricant
191490.00,2HP,145TC,3600RPM,3PH
  • L’extérieur entièrement en acier inoxydable favorise la résistance à l’eau et à la corrosion chimique.
  • Les roulements à double joint prolongent la durée de vie du moteur en luttant contre les premiers signes de défaillance des roulements.
  • Les joints d’arbre de sortie en acier inoxydable protègent contre les contaminants externes.
  • Les systèmes d’isolation offrent une protection supérieure contre les pointes de tension.
  • Fonctionnement à 208-230/460 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.