Spécifications
Dimensions
- Couleur du soieBleu
- Longueur de la soie2.36
- Largeur de la tête du balai2.6 po
Details
- Matériau du blocPolypropylène
- Matériau de la soiePolyester
- Type de connexion de la poignée du balaiEuro (hygiénique)
- Accepté par la FDAOui
Aperçu
Description du fabricant
31743 BALAI - BLEU DOUX/DUR 2X16
- Ce balai de balayage entièrement codé par couleur est doté de deux types de soies pour ramasser chaque particule; les soies rigides délogent la saleté tenace et les soies douces balayent les particules libres;