Spécifications
Dimensions
- Couleur du soieBleu
- Longueur de la soie4.13
- Largeur de la tête du balai3 po
Details
- Matériau du blocPolypropylène
- Matériau de la soiePolyester
- Type de connexion de la poignée du balaiEuro (hygiénique)
- Accepté par la FDAOui
Aperçu
Description du fabricant
29203 BRUN- BLEU RIGIDE
- Ce balai robuste est doté de poils longs et épais, ce qui le rend idéal pour balayer les débris lourds; cette brosse convient également à une utilisation dans les zones humides et externes;