Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la lame9.8 po
- Largeur de lame13.5 po
- Longueur de la poignée51.2 po
- Poids4.05 lb
Détails
- Matériau de la lamePolypropylène
- Type de lameÉchancré
- Matériau de la poignéePolypropylène/aluminium (support)
- Style de poignéePrise facile
- Numéro CUP du fabricant5705020560149
- Non étincelantY
- TypeErgonomique
Aperçu
- Cette pelle ergonomique robuste est conçue pour être utilisée en contact direct avec les aliments
- La poignée est renforcée par un tube intérieur en aluminium
- Il est échelonné à deux endroits, ce qui aide à prévenir les blessures au dos
- L’articulation du cou a été renforcée afin de résister à une utilisation intensive
- La combinaison de lames longues et larges le rend approprié pour pelleter de grands volumes.