Motion
56015

VIKAN
56015

Pelle ergonomique Vikan - Grande lame - Blanc
N° D’ARTICLE MI05801243
N° MFR56015
Prix98.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VIKAN
56015

Pelle ergonomique Vikan - Grande lame - Blanc
N° D’ARTICLE MI05801243
N° MFR56015
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
Prix98.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la lame
    9.8 po
  • Largeur de lame
    13.5 po
  • Longueur de la poignée
    51.2 po
  • Poids
    4.05 lb

Détails

  • Matériau de la lame
    Polypropylène
  • Type de lame
    Échancré
  • Matériau de la poignée
    Polypropylène/aluminium (support)
  • Style de poignée
    Prise facile
  • Numéro CUP du fabricant
    5705020560156
  • Non étincelant
    Y
  • Type
    Ergonomique

Aperçu

Description du fabricant
PELLE ERGONOMIQUE 56015 – GRANDE LAME
  • Cette pelle ergonomique robuste est conçue pour être utilisée en contact direct avec les aliments
  • La poignée est renforcée par un tube intérieur en aluminium
  • Il est échelonné à deux endroits, ce qui aide à prévenir les blessures au dos
  • L’articulation du cou a été renforcée afin de résister à une utilisation intensive
  • La combinaison de lames longues et larges le rend approprié pour pelleter de grands volumes.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif